曜日別特売

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 - スリーハイ

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46855814SR100-20-25-100-P-L1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:10000
16,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855875SR100-20-50-50-P-L1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:10000
17,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855823SR100-25-25-125-P-L1025AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:10000
17,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855839SR100-30-25-150-P-L1030AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:10000
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855848SR100-40-25-200-P-L1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:10000
18,100
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855884SR100-40-50-100-P-L1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:10000
18,100
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855857SR100-50-25-250-P-L1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:10000
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855893SR100-50-50-125-P-L1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:10000
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855866SR100-60-25-300-P-L1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:10000
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855909SR100-60-50-150-P-L1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:10000
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855945SR100-60-75-100-P-L1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:10000
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855954SR100-75-75-125-P-L1075AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:10000
19,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46855918SR100-80-50-200-P-L1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:10000
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856006SR100-80-100-100-P-L1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:10000
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855963SR100-90-75-150-P-L1090AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:10000
20,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855927SR100-100-50-250-P-L10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:10000
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856015SR100-100-100-125-P-L10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:10000
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855936SR100-120-50-300-P-L10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:10000
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855979SR100-120-75-200-P-L10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:10000
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856024SR100-120-100-150-P-L10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:10000
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856067SR100-125-125-125-P-L10125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:10000
21,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855988SR100-150-75-250-P-L10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:10000
22,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856076SR100-150-125-150-P-L10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:10000
22,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856033SR100-160-100-200-P-L10160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:10000
22,900
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855997SR100-180-75-300-P-L10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:10000
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856119SR100-180-150-150-P-L10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:10000
23,500
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856049SR100-200-100-250-P-L10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:10000
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856085SR100-200-125-200-P-L10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:10000
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856058SR100-240-100-300-P-L10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:10000
26,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856128SR100-240-150-200-P-L10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:10000
26,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856094SR100-250-125-250-P-L10250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:10000
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856103SR100-300-125-300-P-L10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:10000
28,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856137SR100-300-150-250-P-L10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:10000
28,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856155SR100-320-200-200-P-L10320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:10000
29,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856146SR100-360-150-300-P-L10360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:10000
31,400
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856164SR100-400-200-250-P-L10400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:10000
32,900
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856173SR100-480-200-300-P-L10480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:10000
36,300
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856189SR100-500-250-250-P-L10500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:10000
37,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856198SR100-600-250-300-P-L10600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:10000
41,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856207SR100-720-300-300-P-L10720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:10000
48,400
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918484SR100-12-30-50-P-L1012AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46855805SR100-10-25-50-P-L1010---25--
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする