シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】

シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 - スリーハイ

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46856225SR100-20-25-100-K120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:1000、熱電対:K1000
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856286SR100-20-50-50-K120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:1000、熱電対:K1000
12,900
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46856234SR100-25-25-125-K125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856243SR100-30-25-150-K130AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,400
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856259SR100-40-25-200-K140AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856295SR100-40-50-100-K140AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856268SR100-50-25-250-K150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856304SR100-50-50-125-K150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856277SR100-60-25-300-K160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856313SR100-60-50-150-K160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856356SR100-60-75-100-K160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:1000、熱電対:K1000
13,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856365SR100-75-75-125-K175AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46856329SR100-80-50-200-K180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856417SR100-80-100-100-K180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856374SR100-90-75-150-K190AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856338SR100-100-50-250-K1100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856426SR100-100-100-125-K1100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856347SR100-120-50-300-K1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856383SR100-120-75-200-K1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856435SR100-120-100-150-K1120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856478SR100-125-125-125-K1125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:1000、熱電対:K1000
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856399SR100-150-75-250-K1150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856487SR100-150-125-150-K1150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856444SR100-160-100-200-K1160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856408SR100-180-75-300-K1180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,700
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856523SR100-180-150-150-K1180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856453SR100-200-100-250-K1200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856496SR100-200-125-200-K1200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856469SR100-240-100-300-K1240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856539SR100-240-150-200-K1240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856505SR100-250-125-250-K1250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856514SR100-300-125-300-K1300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856548SR100-300-150-250-K1300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856566SR100-320-200-200-K1320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:1000、熱電対:K1000
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856557SR100-360-150-300-K1360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856575SR100-400-200-250-K1400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856584SR100-480-200-300-K1480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
20,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856593SR100-500-250-250-K1500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:1000、熱電対:K1000
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856609SR100-600-250-300-K1600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856618SR100-720-300-300-K1720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:1000、熱電対:K1000
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918493SR100-12-30-50-K112AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46856216SR100-10-25-50-K110---25--
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする