シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】

シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイ

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46856636SR100-20-25-100-K320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×100mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856697SR100-20-50-50-K320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×50mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
14,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856645SR100-25-25-125-K325AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×125mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856654SR100-30-25-150-K330AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×150mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856663SR100-40-25-200-K340AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856706SR100-40-50-100-K340AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×100mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856679SR100-50-25-250-K350AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,600
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856715SR100-50-50-125-K350AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×125mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,600
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856688SR100-60-25-300-K360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856724SR100-60-50-150-K360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×150mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856767SR100-60-75-100-K360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×100mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
15,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856776SR100-75-75-125-K375AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×125mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46856733SR100-80-50-200-K380AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856828SR100-80-100-100-K380AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×100mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856785SR100-90-75-150-K390AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×150mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,300
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856749SR100-100-50-250-K3100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,500
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856837SR100-100-100-125-K3100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×125mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,500
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856758SR100-120-50-300-K3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856794SR100-120-75-200-K3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856846SR100-120-100-150-K3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×150mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856889SR100-125-125-125-K3125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×125mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
16,700
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856803SR100-150-75-250-K3150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856898SR100-150-125-150-K3150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×150mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856855SR100-160-100-200-K3160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856819SR100-180-75-300-K3180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856934SR100-180-150-150-K3180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×150mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856864SR100-200-100-250-K3200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856907SR100-200-125-200-K3200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856873SR100-240-100-300-K3240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856943SR100-240-150-200-K3240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856916SR100-250-125-250-K3250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856925SR100-300-125-300-K3300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856959SR100-300-150-250-K3300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856977SR100-320-200-200-K3320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×200mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
19,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856968SR100-360-150-300-K3360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
20,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856986SR100-400-200-250-K3400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46856995SR100-480-200-300-K3480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
22,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857004SR100-500-250-250-K3500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×250mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
22,700
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857013SR100-600-250-300-K3600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857029SR100-720-300-300-K3720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300mm×300mmリード線長さ3000mm、熱電対K3000mm
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918509SR100-12-30-50-K312AC100-シリコンラバーヒーター3030×5050
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46856627SR100-10-25-50-K310---25--
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする