曜日別特売

シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】

シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 - スリーハイ

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全42種類を絞り込む
幅W×全長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46857047SR100-20-25-100-K520AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:5000、熱電対:K5000
17,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857108SR100-20-50-50-K520AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:5000、熱電対:K5000
17,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857056SR100-25-25-125-K525AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,300
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857065SR100-30-25-150-K530AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857074SR100-40-25-200-K540AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857117SR100-40-50-100-K540AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857083SR100-50-25-250-K550AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857126SR100-50-50-125-K550AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857099SR100-60-25-300-K560AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857135SR100-60-50-150-K560AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857178SR100-60-75-100-K560AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:5000、熱電対:K5000
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857187SR100-75-75-125-K575AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46857144SR100-80-50-200-K580AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857239SR100-80-100-100-K580AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857196SR100-90-75-150-K590AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857153SR100-100-50-250-K5100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857248SR100-100-100-125-K5100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857169SR100-120-50-300-K5120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857205SR100-120-75-200-K5120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857257SR100-120-100-150-K5120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857293SR100-125-125-125-K5125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:5000、熱電対:K5000
19,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857214SR100-150-75-250-K5150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857309SR100-150-125-150-K5150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857266SR100-160-100-200-K5160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857223SR100-180-75-300-K5180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857345SR100-180-150-150-K5180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857275SR100-200-100-250-K5200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857318SR100-200-125-200-K5200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857284SR100-240-100-300-K5240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857354SR100-240-150-200-K5240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857327SR100-250-125-250-K5250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
21,800
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857336SR100-300-125-300-K5300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857363SR100-300-150-250-K5300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857388SR100-320-200-200-K5320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:5000、熱電対:K5000
22,700
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857379SR100-360-150-300-K5360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857397SR100-400-200-250-K5400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
23,900
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857406SR100-480-200-300-K5480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857415SR100-500-250-250-K5500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:5000、熱電対:K5000
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857424SR100-600-250-300-K5600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
27,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857433SR100-720-300-300-K5720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:5000、熱電対:K5000
31,000
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918518SR100-12-30-50-K512AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46857038SR100-10-25-50-K510---25--
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする