曜日別特売

シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】

シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイ

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46857458SR100-20-25-100-K1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×100mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
23,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857519SR100-20-50-50-K1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×50mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857467SR100-25-25-125-K1025AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×125mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
23,800
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857476SR100-30-25-150-K1030AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×150mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
23,900
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857485SR100-40-25-200-K1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857528SR100-40-50-100-K1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×100mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857494SR100-50-25-250-K1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857537SR100-50-50-125-K1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×125mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857503SR100-60-25-300-K1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857546SR100-60-50-150-K1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×150mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857589SR100-60-75-100-K1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×100mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857598SR100-75-75-125-K1075AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×125mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46857555SR100-80-50-200-K1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857643SR100-80-100-100-K1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×100mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857607SR100-90-75-150-K1090AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×150mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
24,800
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857564SR100-100-50-250-K10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857659SR100-100-100-125-K10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×125mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857573SR100-120-50-300-K10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857616SR100-120-75-200-K10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857668SR100-120-100-150-K10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×150mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857704SR100-125-125-125-K10125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×125mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857625SR100-150-75-250-K10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857713SR100-150-125-150-K10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×150mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857677SR100-160-100-200-K10160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857634SR100-180-75-300-K10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
26,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857756SR100-180-150-150-K10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×150mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857686SR100-200-100-250-K10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
26,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857729SR100-200-125-200-K10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
26,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857695SR100-240-100-300-K10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857765SR100-240-150-200-K10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857738SR100-250-125-250-K10250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
27,300
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857747SR100-300-125-300-K10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857774SR100-300-150-250-K10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857799SR100-320-200-200-K10320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×200mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
28,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857783SR100-360-150-300-K10360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
28,900
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857808SR100-400-200-250-K10400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
29,400
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857817SR100-480-200-300-K10480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
30,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857826SR100-500-250-250-K10500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×250mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
31,200
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857835SR100-600-250-300-K10600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
32,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46857844SR100-720-300-300-K10720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300mm×300mmリード線長さ10000mm、熱電対K10000mm
36,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918527SR100-12-30-50-K1012AC100-シリコンラバーヒーター3030×5050
23,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46857449SR100-10-25-50-K1010---25--
19,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする