シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 - スリーハイ

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859095SR100-20-25-100-P-K1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:10000、熱電対:K10000
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859156SR100-20-50-50-P-K1020AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:10000、熱電対:K10000
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859104SR100-25-25-125-P-K1025AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:10000、熱電対:K10000
26,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859113SR100-30-25-150-P-K1030AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:10000、熱電対:K10000
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859129SR100-40-25-200-P-K1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859165SR100-40-50-100-P-K1040AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859138SR100-50-25-250-P-K1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859174SR100-50-50-125-P-K1050AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859147SR100-60-25-300-P-K1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859183SR100-60-50-150-P-K1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859226SR100-60-75-100-P-K1060AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:10000、熱電対:K10000
27,900
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859235SR100-75-75-125-P-K1075AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:10000、熱電対:K10000
28,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46859199SR100-80-50-200-P-K1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859287SR100-80-100-100-P-K1080AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:10000、熱電対:K10000
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859244SR100-90-75-150-P-K1090AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:10000、熱電対:K10000
29,200
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859208SR100-100-50-250-P-K10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
29,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859296SR100-100-100-125-P-K10100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:10000、熱電対:K10000
29,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859217SR100-120-50-300-P-K10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
30,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859253SR100-120-75-200-P-K10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
30,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859305SR100-120-100-150-P-K10120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:10000、熱電対:K10000
30,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859348SR100-125-125-125-P-K10125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:10000、熱電対:K10000
30,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859269SR100-150-75-250-P-K10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859357SR100-150-125-150-P-K10150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:10000、熱電対:K10000
31,600
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859314SR100-160-100-200-P-K10160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
31,900
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859278SR100-180-75-300-P-K10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859393SR100-180-150-150-P-K10180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:10000、熱電対:K10000
32,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859323SR100-200-100-250-P-K10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
33,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859366SR100-200-125-200-P-K10200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
33,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859339SR100-240-100-300-P-K10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
35,200
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859409SR100-240-150-200-P-K10240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
35,200
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859375SR100-250-125-250-P-K10250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
35,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859384SR100-300-125-300-P-K10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
37,800
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859418SR100-300-150-250-P-K10300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
37,800
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859436SR100-320-200-200-P-K10320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:10000、熱電対:K10000
38,600
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859427SR100-360-150-300-P-K10360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
40,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859445SR100-400-200-250-P-K10400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
41,900
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859454SR100-480-200-300-P-K10480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
45,300
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859463SR100-500-250-250-P-K10500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:10000、熱電対:K10000
46,400
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859479SR100-600-250-300-P-K10600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:10000、熱電対:K10000
50,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46859488SR100-720-300-300-P-K10720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター300300mm×300mm300
57,400
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918563SR100-12-30-50-P-K1012AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
25,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46859086SR100-10-25-50-P-K1010---25--
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする