シーズ
ハンディポンプ CXシリーズ
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質
SUS316
全長(mm)
770
サイズ
ミニ(ポリ缶用)
全揚程(m)
5
モーター
単相100V
最大吐出量(L/min)
30
材質(ホース)
SUSフレキ
ホース長さ(m)
1
首下長(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46875493
CXS-316MF
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください