TOKO(東興化学研究所)
DOメーター
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様
塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品
電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)
320
電源
単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)
0~19.99
温度範囲(℃)
-5~50
測定範囲(%)
0~99.9(飽和度)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×40×172
温度補償
自動(-5~50℃)
気圧(hPa)
補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)
0.1
分解能(mg/L)
0.01
分解能(%)
0.1(飽和度)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属電極
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46861938
TOX-999i
投込式 OX-90-3N
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46861947
TOX-999iB
フラン瓶用 OX-90B
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください