リフレクタープリントジャンプアンブレラ 8本骨傘 60cm
生地に反射性の高い特殊プリントを施し、雨の夜道に車やバイクに遭遇しても光を反射。50m以上離れた車からでも光で反射する柄が見えるため危険な雨の日の夜も安心。ユニバーサルデザインの持ちやすいmabuオリジナルハンドル。グラスファイバー製の軽量骨を採用。
用途通勤、出張、旅行に。
材質生地:ポリエステル100%
長さ(mm)600
全長(mm)820
質量(g)442
直径(mm)1050
骨数(本)8
内容量1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。