ことりっぷ ワンタッチ軽量 ジャンプ傘 7本骨傘 58cm
ことりっぷの大人かわいいデザインを持ち歩く。細さと軽さを重視しながら、使いやすさと携帯性も追求。スプリングが見えない、スリムですっきりしたジャンプ機構。握りやすく引き戻しやすい。閉じる動作の快適さを追求。コラボモデル限定のことりモチーフの刻印ボタンがポイント。
用途通勤、出張、旅行に。
材質生地:ポリエステル100%
長さ(mm)580
全長(mm)840
質量(g)308
直径(mm)925
骨数(本)7
内容量1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。