フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
最大解像度1080p/30fps-720p/30fps視野角対角(dFoV):78°フォーカスオートフォーカス内蔵マイクステレオ接続方式USB-A記録画素数3メガピクセルケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OSデジタルズーム1.2×寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)質量(g)162色ブラック保証期間2年セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-3939-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個