G403 HEROゲーミング マウス
FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数6
質量(g)87
タイプ光学式マウス
接続方式有線
機能カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度(カウント)16000dpi
インターフェイスUSB
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品

FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ