PRO テンキーレス メカニカル ゲーミング キーボード

PRO テンキーレス メカニカル ゲーミング キーボード ロジクール

eSports仕様に設計された、コンパクトなテンキーレスデザイン。トーナメントやLANパーティーなどで持ち運ぶ事を考慮し、USBケーブルは取り外し可能。Romer-G(TM)メカニカルキーを搭載し、スピードで負ける事の無いパフォーマンスを提供します。

質量(g)980 ケーブル長(m)1.8 機能角度調整機能、ホットキー、テンキーレス、バックライト搭載 キー配列日本語91 ケーブル有線 キー方式メカニカル(アルファベットのみ刻印) キーストローク(mm)3±0.2 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46891697 G-PKB-001
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする