G413 Carbon メカニカル ゲーミング キーボード

G413 Carbon メカニカル ゲーミング キーボード ロジクール

航空機グレードのアルミ合金に包まれたボディに、人気のフローティングキーを採用。高度なRomer-G メカニカルキーを採用し、KSP(キーストローク信号処理)を最適化した、パフォーマンス特化型のメカニカルゲーミングキーボード。

質量(g)1105 ケーブル長(m)1.8 機能角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載 ケーブル有線 キーアルファベットのみ刻印 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
インターフェイス
キーピッチ(mm)
キー配列
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46891724 G413CB 有線 USB 19 メカニカル 日本語108
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする