G331 ステレオ ゲーミングヘッドセット
ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング ヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載
プラグ形状ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド
仕様両耳用
色ブラック/レッド
質量(g)259
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-3939-50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性リモコン
装着方式両耳
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07