ELPA
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品
マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)
約86
使用温度範囲(℃)
10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×304×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※単体ではご使用いただけません。必ず別売の連結親機と組み合わせてご使用ください。
下記型番以外の商品とは連結できません。
ALT-2030IR(D) 昼光色相当
ALT-2030IR(L) 電球色相当
ALT-2030PIR(D) 昼光色相当
ALT-2030PIR(L) 電球色相当
ALT-2030RE(D) 昼光色相当
ALT-2030RE(L) 電球色相当
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892406
ALT-2030(D)
550
LED(昼光色相当)
オープン
¥
2,849
¥
3,134
(税込)
当日出荷
46892415
ALT-2030(L)
500
LED(電球色相当)
オープン
¥
2,849
¥
3,134
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください