曜日別特売

LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 - ELPA
(3件のレビュー)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ

付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892485ALT-2060(D)1100LED(昼光色相当)
オープン
3,513
3,864(税込)
当日出荷
46892494ALT-2060(L)1000LED(電球色相当)
オープン
3,513
3,864(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 廊下の照明
有限会社さんともサービス業

センサー感度が良く,明るさもとても良い。15秒後に消灯するので電気代金節約になると思います。

対象商品 : 46892485
2023-08-26
用途: ハイエースの車内灯
ジールデザイン

トラック用もあったのですが、野暮ったく感じてこの商品を選択しました 合計4本使用しています いい感じです

対象商品 : 46892485
2022-09-01
用途: 倉庫内簡易事務所の照明として
鉱業

倉庫内のため新たな電気工事による配線をせずに照明を付けたかった。親機だけでは暗かったので連結子機を追加設置した。低電力で大変明るくなり事務作業も支障なく出来て満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする