LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)

LED流し元灯・センサー付(配線工事必要) - オーム電機LED流し元灯・センサー付(配線工事必要) - オーム電機LED流し元灯・センサー付(配線工事必要) - オーム電機

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具

消費電力(W)9.9付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書質量(g)565定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用内容量1点
注意
※LEDは交換できません。
※配線工事が必要(器具の取付けは必ず工事店・電気店(電気工事士の資格者)に依頼してください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46895924LT-NKL10D-HCS
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする