リングファイル E型

リングファイル E型 - LION (ライオン事務器)リングファイル E型 - LION (ライオン事務器)リングファイル E型 - LION (ライオン事務器)リングファイル E型 - LION (ライオン事務器)リングファイル E型 - LION (ライオン事務器)リングファイル E型 - LION (ライオン事務器)

グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。

サイズB6ブルー収容数200枚(適正目安)仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚)タイプヨコ型種類リングファイル規格B6判E型2穴リング内径(Φmm)25アズワン品番64-8246-69グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46898137RF-228M B
370
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする