LEDブラケット(防犯照明用) 階段用

LEDブラケット(防犯照明用) 階段用 Panasonic(パナソニック) LEDブラケット(防犯照明用) 階段用 Panasonic(パナソニック) LEDブラケット(防犯照明用) 階段用 Panasonic(パナソニック) LEDブラケット(防犯照明用) 階段用 Panasonic(パナソニック)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否 内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取付に適合ボックスカバーDS3744(別売)とDS4511(別売)が必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46900684 NNY20232KLE1 5000 昼白色 415 415 70
76,800
41,980
46,178 (税込)
32日以内出荷
46900693 NNY20233KLE1 3000 電球色 360 360 85
76,800
45,980
50,578 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする