豊作ラジオ PLUS

豊作ラジオ PLUS オーム電機
(2件のレビュー)

砂埃や雨を気にせず屋外で使える、AM/FMラジオ。
農作業・家庭菜園応援ラジオ。
防塵防水保護等級 IP66(耐塵・耐水形)。
ワイドFM(FM補完放送)対応。
高感度受信(モノラル)。
FMロッドアンテナ搭載。
口径100mmスピーカー搭載。
大型キャリーハンドル付。
ショルダーストラップ付。

グリーン 電源DC6V単1形乾電池×4本(別売) 本体質量(g)690(電池別) 保護等級防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形):あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 標準持続時間(h)AM受信時:約290、FM受信時:約216 スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×178×112(突起物含まず) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46894314 RAD-H390N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46894314
2022-11-16
用途:
屋外農作業
農・林・水産業

作りはしっかりしていると思いますが、とにかく感度が悪すぎる。
DSPホームラジオは感度も音質も良かったので期待して購入したが失敗だった。
強電界地域向けだと思いました。

2019-10-15
用途:
家庭菜園の作業
運輸・通信業

思ったよりも音質が良く、スピーカーも大きめで離れていても聞きやすいです。
重さも適度にあり、屋外で使いやすいです。
もう少しでチューニングがしやすければ、屋外用ラジオとして文句なしです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする