サトーパーツ
ターミナル T-2
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC2000
内容量
1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
色
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27441418
T-2-B
600
黒
DC1000V、100以上
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
27441409
T-2-R
600
赤
DC1000V、100以上
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
08629135
T-2-B
AC600
黒
DC1000V,1000MΩ以上
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08629126
T-2-R
AC600
赤
DC1000V,1000MΩ以上
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表