曜日別特売

ターミナル T-15

ターミナル T-15 - サトーパーツターミナル T-15 - サトーパーツ
(3件のレビュー)
クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08628706T-15
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08628706
2019-06-26
用途: オーディオ機器のグランド端子
その他業種

MCトランスのグランド端子用に使用しますがもう少し大きいサイズが欲しいです。
品種が増えるとうれしいです。

対象商品 : 08628706
2018-06-12
用途: ラジオ制作に使います。
製造業

見本で1個だけかつて見ました。
思った通りで気に入りました。
まとめて買いたいと考えています。

対象商品 : 08628706
2016-09-29
用途: 趣味の工作
医療・福祉・介護関連業

全部バラバラにして工作のパーツに使います。色つきのローレットネジ付きは持っていますが、このクロームのネジが欲しかったのです。ベースがM2があれば言う事ありませんが、オーダーしても断られました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする