ターミナル T-381

ターミナル T-381 - サトーパーツターミナル T-381 - サトーパーツターミナル T-381 - サトーパーツターミナル T-381 - サトーパーツターミナル T-381 - サトーパーツターミナル T-381 - サトーパーツターミナル T-381 - サトーパーツ
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
ナット二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27441314T-381-12-B125DC500V、100以上7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27441305T-381-12-R125DC500V、100以上7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08628961T-381-16-BAC125DC500V,100MΩ以上7.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
27441323T-381-16-R125DC500V、100以上7
オープン
3,288
3,617(税込)
6日以内出荷
返品不可
08628934T-381-12-RAC125DC500V,100MΩ以上7.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08628943T-381-12-BAC125DC500V,100MΩ以上7.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08628952T-381-16-RAC125DC500V,100MΩ以上7.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27441339T-381-16-B125DC500V、100以上7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08628934T-381-12-R27441305T-381-12-RT-381-12-R ターミナル T-381 サトーパーツ 27441305ターミナル T-381サトーパーツ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08628943T-381-12-B27441314T-381-12-BT-381-12-B ターミナル T-381 サトーパーツ 27441314ターミナル T-381サトーパーツ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
08628952T-381-16-R27441323T-381-16-RT-381-16-R ターミナル T-381 サトーパーツ 27441323ターミナル T-381サトーパーツ1個
3,288
税込3,617
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27441339T-381-16-B08628961T-381-16-BT-381-16-B ターミナル T-381 サトーパーツ 08628961ターミナル T-381サトーパーツ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする