曜日別特売
T-381-16-B ターミナル T-381 サトーパーツ 27441339

T-381-16-B ターミナル T-381 サトーパーツ 27441339
T-381-16-B ターミナル T-381 サトーパーツ 27441339

ターミナル T-381T-381-16-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は定格電圧・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
黒
注文コード
27441339
品番
T-381-16-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)
125
色
黒
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
ナット二面幅(mm)
7
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール
取付板厚(mm)
5.5MAX
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27441339T-381-16-B08628961T-381-16-BT-381-16-B ターミナル T-381 サトーパーツ 08628961ターミナル T-381サトーパーツ1個
¥3,698
税込¥4,068
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする