曜日別特売

ターミナル T-6500

ターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツターミナル T-6500 - サトーパーツ
材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
絶縁抵抗(MΩ)
ナット二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08629074T-6500-12-BAC12510DC500V,100MΩ以上7.0
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27441366T-6500-12-R12510DC500V、100以上7
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
08629196T-6500-16-BAC12530DC500V,100MΩ以上10
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
27441463T-6500-16-R12530DC500V、100以上10
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08629065T-6500-12-RAC12510DC500V,100MΩ以上7.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08629187T-6500-16-RAC12530DC500V,100MΩ以上10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27441375T-6500-12-B12510DC500V、100以上7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27441479T-6500-16-B12530DC500V、100以上10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08629065T-6500-12-R27441366T-6500-12-RT-6500-12-R ターミナル T-6500 サトーパーツ 27441366ターミナル T-6500サトーパーツ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08629187T-6500-16-R27441463T-6500-16-RT-6500-16-R ターミナル T-6500 サトーパーツ 27441463ターミナル T-6500サトーパーツ1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27441375T-6500-12-B08629074T-6500-12-BT-6500-12-B ターミナル T-6500 サトーパーツ 08629074ターミナル T-6500サトーパーツ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
27441479T-6500-16-B08629196T-6500-16-BT-6500-16-B ターミナル T-6500 サトーパーツ 08629196ターミナル T-6500サトーパーツ1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする