乗用車・オートバイ用。タイヤの空気圧と溝深さが一体で計れます。色表示で残り溝が一目でわかる!ピン式で狭い溝にも対応。減圧/ワンタッチリセットボタン付。測定値保持機能付。ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
2 in 1 は、便利ですが、空気圧の測定精度が10kPaぐらいずれます(低めに)製品としての質感がいいだけに残念感。
車のタイヤに使うための購入です。夏・冬のタイヤ交換時にエアと溝を測定して取り付けているので必需品です。これまで溝ゲージとエアゲージ二つを所有していましたがこれ一つになるので保管が便利と思い購入。たしかに保管場所は2つに比べて取りませんただメモリが小さくて見づらいです。目の悪くない人には良いですね。