仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc
取り付けタイプ:DINレール
接点構成:SPDT
ターミナルタイプ:ねじ
幅:17.5mm
UL認定. LEIN - シングルショットタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたインターバル(シングルショット)の多電圧タイマ、LEINです。. 電源始動のインターバル(シングルショット)タイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け