曜日別特売

RS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ

RS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ - RS PRORS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ - RS PRORS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ - RS PRORS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ - RS PRORS PRO 丸形コネクタ ZCシリーズ - RS PRO
取付方式ケーブルマウントコネクタミニチュア端子種別圧着定格電流(A)1定格電圧(V)48接合型ネジボディ向きストレートシリーズZC材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46936138111-57575オス
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46936147111-57658オス
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46936156111-57635メス
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46936165111-57646メス
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46936174111-57598メス
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする