RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 10mmピッチ
行数
1
ピッチ(mm)
10
ボディ向き
ストレート
材質
ポリアミド
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
オス・メス
オス
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
色
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46938396
897-0777
1袋(10個)
2
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46938405
897-0963
1袋(10個)
2
10
300
10
緑
クランプ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46938414
897-0770
1袋(10個)
3
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46938457
897-0979
1袋(5個)
5
10
300
10
緑
クランプ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46938493
897-0799
1袋(5個)
8
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46938509
897-0792
1袋(5個)
9
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46938439
897-0960
1袋(10個)
4
10
300
10
緑
クランプ
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938475
897-0972
1袋(5個)
6
10
300
10
緑
クランプ
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938335
897-0796
1袋(5個)
10
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938344
897-0982
1袋(5個)
10
10
300
10
緑
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938353
897-0806
1袋(5個)
11
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938369
897-0991
1袋(5個)
11
10
300
10
緑
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938378
897-0809
1袋(5個)
12
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938387
897-0994
1袋(5個)
12
10
300
10
緑
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
46938423
897-0966
1袋(10個)
3
10
300
10
緑
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
46938448
897-0783
1袋(10個)
5
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
46938466
897-0786
1袋(5個)
6
16
250
10
黒
ワイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938484
897-0976
1袋(5個)
7
10
300
10
緑
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
46938518
897-0988
1袋(5個)
9
10
300
10
緑
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください