RS PRO
RS PRO 基板用端子台, CTB0509シリーズ, 5.08mmピッチ
定格電圧(V)
300
行数
1
ピッチ(mm)
5.08
ボディ向き
垂直
材質
ナイロン66
シリーズ
CTB0509
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46943138
146-8350
1袋(5個)
10
10
300
5.08
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46943156
146-8345
1袋(10個)
2
10
300
5.08
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46943174
146-8346
1袋(10個)
3
10
300
5.08
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46943199
146-8347
1袋(5個)
4
10
300
5.08
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46943217
146-8348
1袋(5個)
5
10
300
5.08
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46943235
146-8349
1袋(5個)
8
10
300
5.08
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46943147
146-8260
1箱(1000個)
2
10
300
5.08
オープン
¥
69,210
¥
76,131
(税込)
取扱停止中
返品不可
46943165
146-8261
1箱(1000個)
3
10
300
5.08
オープン
¥
107,660
¥
118,426
(税込)
取扱停止中
返品不可
46943183
146-8262
1箱(500個)
4
10
300
5.08
オープン
¥
73,070
¥
80,377
(税込)
取扱停止中
返品不可
46943129
146-8265
1箱(250個)
10
10
300
5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
46943208
146-8263
1箱(500個)
5
10
300
5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
46943226
146-8264
1箱(250個)
8
10
300
5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください