RS PRO
RS PRO 端子カバー
仕様
併用可能製品:6 VAトランス
寸法:1.105 x 0.69 x 0.35インチ
奥行き:0.35インチ
長さ:1.105インチ
幅:0.69インチ
材質:ガラス繊維強化ナイロン
シャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46970955
503-912
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください