RS PRO 電源コード 12 A

RS PRO 電源コード 12 A 行田電線

仕様
長さ:2m
許容電流値:7 A
シース色:グレー
許容電圧:125 V ac
主電源プラグを通電ソケットに差し込む前に、フリー エンドを必ず端末処理してください。. ACコード(耐トラッキングプラグ). プラグ刃根元部に絶縁キャップを施すことにより、トラッキング現象の発生を抑制 プラグの抜き差しが少なく、点検が困難な使用環境下で用いられる電源コードに最適 応用例:テレビ、PC、冷蔵庫、照明器具など
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46977578 YP-650 GREY
オープン
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする