曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対

RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対 - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対 - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対 - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対 - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対 - RS PRO
アクセサリタイプタイプK無機絶縁熱電対適合ANSI熱電対K温度範囲(℃)-40~1100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
コネクタ
寸法(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46980868804-7909ミニチュアフラットピン-プラグ
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
46980877804-7915ミニチュアフラットピン-プラグ
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
46980895804-7956ミニチュアフラットピン【プローブ】1.5×1000-
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
46980904804-7965ミニチュアフラットピン-プラグ
オープン
7,540
8,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
46980913804-7928標準ソリッドピン-プラグ
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
46980886804-7937ミニチュアフラットピン-プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする