RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ デュプレックス熱電対ソケットコネクタ
アクセサリタイプ
デュプレックス熱電対ソケットコネクタ
コネクタ
標準
コネクタ形状
デュプレックス
種別
ソケット
温度範囲(℃)
-35~+220
内容量
1個
全9種類を絞り込む
併用可能製品
選択してください
タイプB熱電対
タイプE熱電対
タイプJ熱電対
タイプK熱電対
タイプN熱電対
タイプT熱電対
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
適合
熱電対
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46980974
771-9089
タイプJ熱電対
JIS
J
黄
オープン
¥
3,590
¥3,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46980983
769-1470
タイプK熱電対
ANSI
K
黄
オープン
¥
3,350
¥3,685
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981017
774-7368
タイプN熱電対
IEC
N
ピンク
オープン
¥
3,350
¥3,685
(税込)
取扱停止中
返品不可
46980947
769-1464
タイプB熱電対
ANSI
B
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46980956
769-1473
タイプE熱電対
ANSI
E
バイオレット
オープン
取扱い終了
返品不可
46980965
771-9085
タイプE熱電対
JIS
E
バイオレット
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46980999
771-9098
タイプK熱電対
JIS
K
青
オープン
取扱い終了
返品不可
46981008
769-1489
タイプN熱電対
ANSI
N
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981026
769-1486
タイプT熱電対
ANSI
T
青
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください