曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ - RS PRO
種別ソケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インラインコネクタミニチュアアクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981254769-1167ANSIグレーBタイプB熱電対
オープン
960
1,056(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981279769-1161ANSIバイオレットEタイプE熱電対
オープン
960
1,056(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981288381-7514IECオレンジR/SタイプR/S熱電対
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981297769-1186ANSIR/SタイプR/S熱電対
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981315771-8834JISTタイプT熱電対
オープン
960
1,056(税込)
取扱停止中
返品不可
46981263771-8821JISグレーBタイプB熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981306769-1189ANSITタイプT熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする