RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ - RS PRO
種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状パネル取り付けコネクタミニチュアアクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ内容量1個
全7種類を絞り込む
併用可能製品
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981516774-7214IECグレーBタイプB熱電対
オープン
1,610
1,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981525769-1212ANSIJタイプJ熱電対
オープン
1,730
1,903(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981568455-9944IECTタイプT熱電対
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981577769-1237ANSITタイプT熱電対
オープン
1,610
1,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981543771-8871JISKタイプK熱電対
オープン
1,730
1,903(税込)
取扱停止中
返品不可
46981534771-8862JISJタイプJ熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
46981559769-1228ANSIR/SタイプR/S熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする