曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケットコネクタ - RS PRO
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。適合ANSI種別ソケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インラインコネクタ標準動作温度(℃)【最大連続】220RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981918769-1357JタイプJ熱電対
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981936769-1363R/SタイプR/S熱電対
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981927769-1369オレンジNタイプN熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする