RS PRO
RS PRO 熱電対プラグ 標準インラインプラグコネクタ Kタイプ 標準
仕様
高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
種別
プラグ
色
緑
温度範囲(℃)
-35~425
コネクタ形状
インライン
熱電対
K
コネクタ
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品
タイプK熱電対
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46984876
363-0137
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください