RS PRO 配線ダクト,フランジカプラー
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:フランジ付コネクター
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
フランジカプラ
材質304 ステンレス鋼
幅(mm)75
寸法(mm)75 x 75
高さ(mm)75
規格UL
シリーズStainless Steel
アクセサリタイプフランジ付コネクター
内容量1個
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
フランジカプラ
電気部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04