RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP

RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP - RS PRORS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP - RS PRORS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP - RS PRORS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP - RS PRORS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP - RS PRORS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ:サーモポケット
併用可能製品:温度プローブ
コネクタサイズ:1/2 BSP
プラグ/ソケット:プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46991054178-0953
オープン
9,370
10,307(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991063178-0954
オープン
9,660
10,626(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991079178-0955
オープン
9,810
10,791(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991088178-0956
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991097178-0957
オープン
12,550
13,805(税込)
7日以内出荷
返品不可
46991106178-0958
オープン
12,840
14,124(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする