曜日別特売

RS PRO, ケーブルマーカー 黄

RS PRO, ケーブルマーカー 黄 - RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄 - RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄 - RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄 - RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄 - RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄 - RS PRO
固定方法熱収縮チューブ材質ポリオレフィン動作温度(℃)-55~125燃焼挙動難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
最小ケーブル径(Φmm)
最大ケーブル径(Φmm)
幅(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46996715872-62181箱(250個)1.12.73.2-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996724872-62271箱(1000個)1.12.73.2-
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996733872-62301箱(1000個)1.84.14.8cULus、RoHS対応
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996749872-62361箱(250個)1.84.14.8-
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
46996758872-62521箱(250個)3.589.5-
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996767872-62551箱(250個)2.35.56.4-
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996776872-62771箱(250個)7.016.319.0-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする