8/23より値下げ!現場を応援
RS PRO
RS PRO, ケーブルマーカー 黄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(250個)
¥7,498
1箱(1000個)
¥29,980
幅(mm)
4.8
3.2
4.8
9.5
6.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
46996733
品番
872-6230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
固定方法:熱収縮チューブ
最小ケーブル径:1.8mm
最大ケーブル径:4.1mm
色:黄
幅:4.8 mm
量:1000
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
燃焼挙動:難燃性
耐久性のある:摩耗、化学薬品
基準適合:cULus、RoHS対応
RSヒートシンク識別スリーブ. 熱収縮性の識別スリーブは、高品質の難燃性ポリオレフィン製で、優れた性能を発揮します。 マーカースリーブは、切り込みの入ったラダー形式で構成されています。 識別スリーブは非常にフレキシブルで、肉薄の設計になっており、プリンタと併用できるので、エラー、設置時間及びコストが低減します。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 多様な直径サイズで黄色又は白色を用意 ; 熱転写プリンタですぐに使用可能 ; フレキシブル ; 難燃性 ; 摩耗と化学薬品に対して優れた耐性 ; 物理、化学薬品、電気特性に対する信頼性が高い ; チューブには点線の切り込みが入っているので、簡単に引き裂けます
最小ケーブル径(Φmm)
1.8
最大ケーブル径(Φmm)
4.1
幅(mm)
4.8
規格
cULus、RoHS対応
材質
ポリオレフィン
色
黄
固定方法
熱収縮チューブ
動作温度(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性