曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
872-6236 RS PRO, ケーブルマーカー 黄 RS PRO 46996749

RS PRO, ケーブルマーカー 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
幅(mm)4.8
内容量1箱(250個)注文コード46996749品番872-6236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)値下げ
7,498
仕様
固定方法:熱収縮チューブ
最小ケーブル径:1.8mm
最大ケーブル径:4.1mm
色:黄
幅:4.8 mm
量:250
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
燃焼挙動:難燃性
耐久性のある:摩耗、化学薬品
使用温度範囲:-55 → +125 ℃
RSヒートシンク識別スリーブ. 熱収縮性の識別スリーブは、高品質の難燃性ポリオレフィン製で、優れた性能を発揮します。 マーカースリーブは、切り込みの入ったラダー形式で構成されています。 識別スリーブは非常にフレキシブルで、肉薄の設計になっており、プリンタと併用できるので、エラー、設置時間及びコストが低減します。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 多様な直径サイズで黄色又は白色を用意 ; 熱転写プリンタですぐに使用可能 ; フレキシブル ; 難燃性 ; 摩耗と化学薬品に対して優れた耐性 ; 物理、化学薬品、電気特性に対する信頼性が高い ; チューブには点線の切り込みが入っているので、簡単に引き裂けます
最小ケーブル径(Φmm)
1.8
最大ケーブル径(Φmm)
4.1
幅(mm)
4.8
材質
ポリオレフィン
固定方法
熱収縮チューブ
動作温度(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする