曜日別特売

Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ

Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ - SAMTEC
種別シュラウドピッチ(mm)1シリーズT1M端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47054307T1M-02-F-SH-L-K1袋(5個)2横型
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054316T1M-02-F-SV-L-P1セット(525個)2垂直
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054325T1M-02-F-SV-L-P1袋(5個)2垂直
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054255T1M-10-F-SH-L-K1セット(950個)10横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47054264T1M-10-GF-S-RA-TR1セット(1325個)10ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054273T1M-10-F-SH-L-K1袋(5個)10横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47054289T1M-10-GF-S-RA-TR1袋(5個)10ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054298T1M-02-F-SH-L-K1セット(950個)2横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47054334T1M-05-F-SH-L-K1セット(950個)5横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47054343T1M-05-F-SH-L-K1袋(5個)5横型
オープン
取扱い終了
返品不可
47054359T1M-07-F-SV-L1セット(825個)7垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
47054368T1M-07-F-SV-L1袋(5個)7垂直
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする