SAMTEC
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ
ピッチ(mm)
2
シリーズ
T2M
端子種別
はんだ
行数
2
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054395
T2M-105-01-L-D-SM-WT
1個
表面実装
10
ストレート
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054404
T2M-105-01-L-D-TH-WT
1個
スルーホール
10
ストレート
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054438
T2M-107-01-L-D-TH-WT
1個
スルーホール
14
ストレート
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054474
T2M-110-01-L-D-SM-WT
1セット(22個)
表面実装
20
ストレート
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054508
T2M-110-01-L-D-SM-WT
1個
表面実装
20
ストレート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054553
T2M-115-01-L-D-TH-WT
1個
スルーホール
30
ストレート
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054569
T2M-115-01-L-D-RA-WT
1個
スルーホール
30
ライトアングル
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054596
T2M-120-01-L-D-TH-WT
1セット(12個)
スルーホール
40
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054614
T2M-120-01-L-D-SM-WT
1個
表面実装
40
ストレート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054623
T2M-120-01-L-D-TH-WT
1個
スルーホール
40
ストレート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054456
T2M-110-01-L-D-RA-WT
1セット(22個)
スルーホール
20
ライトアングル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47054483
T2M-110-01-L-D-RA-WT
1個
スルーホール
20
ライトアングル
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
取扱停止中
返品不可
47054377
T2M-105-01-L-D-SM-WT
1セット(36個)
表面実装
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054386
T2M-105-01-L-D-TH-WT
1セット(36個)
スルーホール
10
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054413
T2M-107-01-L-D-TH-WT
1セット(29個)
スルーホール
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054429
T2M-107-01-L-D-SM-WT
1セット(29個)
表面実装
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054447
T2M-107-01-L-D-SM-WT
1個
表面実装
14
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47054465
T2M-110-01-L-D-TH-WT
1セット(22個)
スルーホール
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054499
T2M-110-01-L-D-TH-WT
1個
スルーホール
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054517
T2M-110-01-L-D-TH-DS
1セット(15個)
スルーホール
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054526
T2M-110-01-L-D-TH-DS
1個
スルーホール
20
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054535
T2M-115-01-L-D-RA-WT
1セット(16個)
スルーホール
30
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47054544
T2M-115-01-L-D-TH-WT
1セット(16個)
スルーホール
30
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054578
T2M-120-01-L-D-RA-WT
1セット(12個)
スルーホール
40
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47054587
T2M-120-01-L-D-SM-WT
1セット(12個)
表面実装
40
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054605
T2M-120-01-L-D-RA-WT
1個
スルーホール
40
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください