SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TFCシリーズ
シリーズ
TFC
ピッチ(mm)
1.27
行数
2
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
リン酸銅
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電圧(V)
種類
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054684
TFC-120-02-L-D-A
1個
40
350 ac (SFCとかん合)
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054639
TFC-110-02-L-D-A
1セット(35個)
20
350 ac (SFCとかん合)
チューブ式
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47054648
TFC-110-02-L-D-A
1個
20
350 ac (SFCとかん合)
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47054657
TFC-115-02-F-D-A
1セット(25個)
30
-
チューブ式
3.1 (per Contct)
オープン
取扱い終了
返品不可
47054666
TFC-115-02-F-D-A
1個
30
350 ac (SFCとかん合)
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47054675
TFC-120-02-L-D-A
1セット(19個)
40
-
チューブ式
3.1 (per Contct)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください