曜日別特売

Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ

Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ - SAMTEC
シリーズTFMLピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装端子種別はんだ定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
材質(コンタクト)
定格電流(A)
動作温度範囲(℃)
種類
材質(絶縁体)
タイプ
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47054727TFML-110-02-S-D-LC1個20-----高信頼性ロックターミナルストリップストレート
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054754TFML-115-01-S-D-RA1個30リン酸銅-----ライトアングル
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
47054693TFML-110-01-S-D1セット(36個)20リン酸銅5A@20℃(6極(2×3)給電)-55~125チューブ式黒色LCP-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054709TFML-110-02-S-D-LC1セット(36個)20リン酸銅--チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054718TFML-110-01-S-D1個20リン酸銅5A@20℃(6極(2×3)給電)-55~125-黒色LCP-ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054736TFML-115-01-S-D-RA1セット(25個)30リン酸銅--チューブ式--ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47054745TFML-115-02-S-D-LC1セット(25個)30リン酸銅--チューブ式--ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
47054763TFML-115-02-S-D-LC1個30リン酸銅-----ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする