SCHMERSAL
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240
仕様
シリーズ:SLB240
コンポーネントタイプ:レシーバ
最小スキャン距離:300mm
安全タイプ:2
ピーク波長:880nm
最大応答時間:22 ms
ターミナルタイプ:M12プラグ
寸法:33 x 27.8 x 91 mm
直径:M12
長さ:33mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47072288
SLB240-R-1-ST
オープン
¥
63,380
¥69,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください