Schneider Electric ホースアダプタ アダプター PVC
仕様
継手タイプ:アダプター
呼び寸法:20mm
材質:PVC
色:白
アクセサリ. カプラ - コンジットの長さを結合するPVCストレートカプラ アダプタ - コンジットをパネル又はバルクヘッドで終端処理するためのPVCロックナット(オス)又はブッシュ(メス)が付属 サドル - 頑丈なPVCで成形されたスペースバーサドル、固定用ねじが付属 表面に取り付けるボックス - さまざまな設定、ソケット及びスイッチフェイスプレートの取り付けに適した32 mmの奥行き。 ボックスは壊れにくいため、穴開けが簡単で、コンジットエントリ用のノックアウトが付属しています。
内容量1袋(10個)
呼び寸法:20mm
材質:PVC
色:白
アクセサリ. カプラ - コンジットの長さを結合するPVCストレートカプラ アダプタ - コンジットをパネル又はバルクヘッドで終端処理するためのPVCロックナット(オス)又はブッシュ(メス)が付属 サドル - 頑丈なPVCで成形されたスペースバーサドル、固定用ねじが付属 表面に取り付けるボックス - さまざまな設定、ソケット及びスイッチフェイスプレートの取り付けに適した32 mmの奥行き。 ボックスは壊れにくいため、穴開けが簡単で、コンジットエントリ用のノックアウトが付属しています。
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04